Indvendig mikrometer med målesnæb måleflader af hårdmetal 125-150 mm

Art.-nr.: 0885506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0885506
EAN/GTIN 4029713225070
Producentnummer 0885506
L-nummer L40510 2225

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele og krop er satinforkromet
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Målerflader med cylindrisk hårdmetal

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer med målespindler. Aflæsningsdele og krop matforkromet, aflæsning 0,01 mm. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Målekraften styres af en føleratchet. Leveres uden indstillingsringe. Emballage: Trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 125 - 150
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven