Dybdemåler med udskiftelige indsatser 0,01 mm 0- 75x 50 mm

Art.-nr.: 0882301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0882301
    EAN/GTIN 4029713224974
    Producentnummer 0882301

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-2
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Låsering
    • Friktionskobling
    • Med udskiftelige stege måleindsatser dia. 4 mm
    • Hærdede måleflader

    Beskrivelse:

    Dybdemåler med 3 udskiftelige måleindsatser. Måleindsatser af stål - dia. 4 mm. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm, med klemring. Målekraften styres af en friktionskobling. Broens længde 50 mm. Emballage: trækasse

    Egenskab:

    • Måleområde (mm): 0 - 75
    • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
    • Fejlgrænse (µm): 5 µm
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
    • Måling af brolængde: 50 mm

    Norm:

    DIN 863-2

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven