Udførelse:
- DIN 863-2
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Låsering
- Friktionskobling
- Med udskiftelige stege måleindsatser dia. 4 mm
- Hærdede måleflader
Beskrivelse:
Dybdemåler med 2 udskiftelige måleindsatser. Måleindsatser af stål - dia. 4 mm. Aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,01 mm, med klemring. Målekraften styres af en friktionskobling. Broens længde 50 mm. Emballage: trækasse
Egenskab:
- Måleområde (mm): 0 - 50
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Måling af brolængde: 50 mm
Norm:
DIN 863-2