Gevindtætningsmiddel 5GP77 250 ml

Art.-nr.: 088066 250
(DKK 3471,64 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methacrylat-tester
Dynamisk viskositet 20.000 mPas - 40.000 mPas
Tæthed 1,09 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 5 min - 15 min
Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; uden mærkning
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Rørgevind; Rørtætning
Til gevindstørrelse op til M80
Til gevindstørrelse, tommer 3 tommer
Maks. spaltemål 0,35 mm
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 20 Nm - 30 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve gul
Påfyldningsmængde 250 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088066 250
EAN/GTIN 4062406423520
Producentnummer 088066 250

Betegnelse

Udførelse:

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.
Type 5GP77. Tætner koniske/cylindriske rørgevindbøjninger op til R3 tommer, f.eks. gasledningssystemer. Varmefast.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven