Professionel fejebakke, rustfrit stål 0,8 mm pladetykkelse

Art.-nr.: 087574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 460 mm
Grebslængde 210 mm
Længde, fejebakke 250 mm
Bredde, fejebakke 230 mm
Pladetykkelse 0,8 mm
Materiale, greb Specialstål
Materiale, skovl Specialstål
komplet i rustfrit stål ja
med læbe nej
Skovlform Firkant
Grebsform Fladmetal
med ophængshul ja
Produkttype Fejebakkeskovl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 087574
EAN/GTIN 2050001674630

Betegnelse

Udførelse:

Professionel fejebakke i rustfrit stål, pladetykkelse 0,8 mm.

Bemærk:

Værkstedshåndkost, se nr.087552 - 087556.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven