Gevindflankeindsats metrisk ISO trapez 30° 2 mm

Art.-nr.: 0870943
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0870943
EAN/GTIN 4029713233679
Producentnummer 0870943
L-nummer L40510 1475

Betegnelse

Udførelse:

  • Lavet af hærdet specialstål og fint slibet
  • Hver indsats er indskrevet med pitch detaljer
  • I sæt (V-ambolt + konisk ambolt)
  • Skaftdimensioner: 3.5 x 13.5 mm

Beskrivelse:

Indsættelse af gevindflanke, ydre dia. trapez 30°, 2 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Gevindtype: Trapezformet DIN112
  • Gevindafstand i mm: 2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven