Gevindflankeindsats metrisk ISO 60° 0,9 - 1,25 mm

Art.-nr.: 0870905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0870905
EAN/GTIN 4029713265120
Producentnummer 0870905
L-nummer L40510 646

Betegnelse

Udførelse:

  • Lavet af hærdet specialstål og fint slibet
  • Hver indsats er indskrevet med pitch detaljer
  • I sæt (V-ambolt + konisk ambolt)
  • Skaftdimensioner: 3.5 x 13.5 mm

Beskrivelse:

Indsatser til gevindmåling Flankemåling 60 grader 0,9 - 1,25mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Gevindtype: Metrisk ISO
  • Gevindafstand i mm: 0,9 - 1,25 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven