Indstilling af gevindflanken metrisk ISO trapez 30° 125 mm

Art.-nr.: 0870845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0870845
    EAN/GTIN 4029713233624
    Producentnummer 0870845

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleflader lavet af hærdet specialstål
    • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
    • Termisk isoleret håndtag
    • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

    Beskrivelse:

    Indstillingsmåler for gevindflanke metrisk ISO-trapez 30°, 125 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Specialstål
    • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
    • Fejlgrænse (µm): 5 µm
    • Gevindtype: Trapezformet DIN104
    • Gevindafstand i mm: 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven