Indstilling af gevindflanken metrisk ISO 60° 175 mm

Art.-nr.: 0870807
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0870807
EAN/GTIN 4029713224905
Producentnummer 0870807

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleflader lavet af hærdet specialstål
  • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
  • Termisk isoleret håndtag
  • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

Beskrivelse:

Justeringsmål for gevindmålekrave 60 grader 175 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Gevindtype: Metrisk ISO

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven