Indstilling af gevindflanken metrisk ISO 60° 75 mm

Art.-nr.: 0870803
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0870803
    EAN/GTIN 4029713224875
    Producentnummer 0870803
    L-nummer L40510 532

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleflader lavet af hærdet specialstål
    • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
    • Termisk isoleret håndtag
    • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

    Beskrivelse:

    Indstillingsmål for gevindmåleklemme 60 grader 75mm

    Egenskab:

    • Materiale: Specialstål
    • Fejlgrænse (mm): 0,003 mm
    • Fejlgrænse (µm): 3 µm
    • Gevindtype: Metrisk ISO

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven