Gevindflankemikrometer 0,01 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 0870301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0870301
    EAN/GTIN 4029713224325
    Producentnummer 0870301
    L-nummer L40510 320

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-3
    • Aflæsning 0,01 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Låsering
    • Skraldestop
    • Termisk isoleret
    • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret

    Beskrivelse:

    Gevindmåler til gevindmåling 0,01mm 0 - 25mm

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 25
    • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
    • Fejlgrænse (µm): 4 µm
    • Spindelafstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven