Drejebeslag M24

Art.-nr.: 086486 M24
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind-⌀ M24×30
Bæreevne WLL SF 4:1 3,15 t
Holdebredde på bolt A 40 mm
Øjebredde B 18 mm
Mål C 70 mm
Bolt-⌀ D 58 mm
Mål E 68 mm
Højde H 153 mm
Produkttype Drejebeslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086486 M24
EAN/GTIN 8013429800139
Producentnummer C8000302430

Betegnelse

Udførelse:

360° drejeligt anhugningspunkt, der kan påskrues, til løftning af tunge laster, med kuglelejer, 100 % kontrolleret for revner, certificeret af DGUV.

Bemærk:

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven