• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Lastbuk tåler svejsning, Bæreevne WLL SF 4:1: 1,12t

Art.-nr.: 086484 1,12
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Bæreevne WLL SF 4:1 (t) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Øjebredde B 40 mm
Mål C 31 mm
Bolt-⌀ D 13 mm
Mål E 72 mm
Mål F 41 mm
Længde L 37 mm
Udførelse tåler svejsning
Bæreevne 1,12 t
Produkttype Lastbuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086484 1,12
Kopier
EAN/GTIN 2050001858283
Kopier
Producentnummer WE.LR_112_FO0139
Kopier
Producent LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Betegnelse

Udførelse:

Lastbuk, som tåler svejsning, med svejsebøjle, kan drejes med 180°, rødlakeret, sikkerhedsfaktor 4.

Bemærk:

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.