Sjækkel 8,5 t

Art.-nr.: 086482 8,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne WLL SF 6:1 (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdebredde på bolt A 43 mm
Øjebredde B 25 mm
Afstand, øjebolt C 95 mm
Bolt-⌀ D 29 mm
Øje-⌀ E 68 mm
Bæreevne 8,5 t
Vægt 2,78 kg
Produkttype Sjækkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086482 8,5
EAN/GTIN 2050001741899

Betegnelse

Udførelse:

Afrundet sjækkel med sikkerhedsbolt i slidstærkt stål, varmforzinket overflade.

Bemærk:

SF 6:1 = Sikkerhedsfaktor 6.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven