Ringmøtrik M30

Art.-nr.: 086477 M30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 4:1 12 t
Indvendig ⌀, ring A 60 mm
Udvendig ⌀, ring B 108 mm
Krave-⌀, støtte C 65 mm
Mål D 24 mm
Gevindlængde, møtrik E 24 mm
Samlet højde F 109 mm
Gevind-⌀ M30
Vægt 1,7 kg
Produkttype Ringskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086477 M30
EAN/GTIN 2050001741851

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige ringskrue / -møtrik, rødlakeret.

Bemærk:

Ringskrue og -møtrik må ikke belastes i 90° vinkel i forhold til iskruningsaksen!
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven