Ringskrue M48

Art.-nr.: 086472 M48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 4:1 32 t
Indvendig ⌀, ring A 90 mm
Udvendig ⌀, ring B 166 mm
Krave-⌀, støtte C 100 mm
Mål D 38 mm
Gevindlængde, møtrik E 35 mm
Samlet højde F 168 mm
Gevind-⌀ M48
Gevindlængde 68 mm
Vægt 6,2 kg
Produkttype Ringskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086472 M48
EAN/GTIN 2050001758057

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige ringskrue / -møtrik, rødlakeret.

Bemærk:

Ringskrue og -møtrik må ikke belastes i 90° vinkel i forhold til iskruningsaksen!
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven