{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 3,2 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 3,8 t | |
Gevindlængde L | 36 mm | |
Boringsafstand x | 35 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 14 mm | |
Indvendig ⌀, ring A | 38 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 45 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 88 mm | |
Mål D | 80 mm | |
Udførelse | drejelig | |
Bæreevne | 4 t | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086467 M24 | |
EAN/GTIN | 2050001857897 | |
Producentnummer | SEB M 24 3T8 UP |