{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
Gevind-⌀ | M20×2,5 | |
Gevindlængde L | 30 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 40 mm | |
Højde, skruehoved A | 55 mm | |
Højde, mellemstykke B | 55 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 60 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 83 mm | |
Øjevidde E | 55 mm | |
Øjetykkelse F | 25 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 115 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086454 M20X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050002053878 | |
Producentnummer | QL.DSR M 20 |