Anhugningsspiral DSR M6X1

Art.-nr.: 086452 M6X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 5:1 0,15 t
Bæreevne WLL SF 4:1 0,2 t
Gevind-⌀ M6×1
Gevindlængde L 15 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S 8 mm
Højde, skruehoved A 33 mm
Højde, mellemstykke B 30 mm
Skruehoved-⌀ C 30 mm
Afstand, mellemstykkeøje D 38 mm
Øjevidde E 27 mm
Øjetykkelse F 14 mm
Anhugningsspiralbredde G 53 mm
Produkttype Anhugningsspiral

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086452 M6X1
EAN/GTIN 2050001944580
Producentnummer DSR M 6 UP

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven