Anhugningskæde 4-strenget 4 m

Art.-nr.: 086447 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæde-⌀ 10 mm
    Nyttelængde 4 m
    Bæreevne WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
    Bæreevne WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
    Produkttype Anhugningskæde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086447 4
    EAN/GTIN 4032378141197
    Producentnummer H410SL4TYP1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
    Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

    Bemærk:

    Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven