Anhugningskæde 4-strenget, Nyttelængde: 1m

Art.-nr.: 086445 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 6 mm
Nyttelængde 1 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086445 1
EAN/GTIN 4032378141043
Producentnummer H46SL1TYP1

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven