{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 13 mm | |
Nyttelængde | 5 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086438 A5 | |
EAN/GTIN | 2050002049109 | |
Producentnummer | H313SL5TYP1(VKH-G) |