Udvendig mikrometer for tandbredder, 0,01 mm, 95 - 120 mm

Art.-nr.: 0864325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0864325
EAN/GTIN 4029713224301
Producentnummer 0864325

Betegnelse

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer til måling af tandbredder. Diameter på hver plade 25 mm. Aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdelene er matforkromede, målefladerne er hærdede. Målekraften styres af en føleratchet. Spindeldiameter 6,5 mm, måletrommediameter 20 mm, deling 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, manuel varmebeskyttelse, friktionskobling og klemring.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 100 - 125
  • Fejlgrænse (mm): 0,006 mm
  • Fejlgrænse (µm): 6 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Måling af overfladediameter: 25 mm

Norm:

DIN 863-3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven