{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 10 mm | |
Nyttelængde | 1 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086427 A1 | |
EAN/GTIN | 2050002048799 | |
Producentnummer | H210SL1TYP1(VKH-G) |