Anhugningskæde 2-strenget A1 m

Art.-nr.: 086426 A1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 8 mm
Nyttelængde 1 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 2.000 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086426 A1
EAN/GTIN 4032378141715
Producentnummer H28SL1TYP1(VKH-G)

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.
Anhugningskæder kan forkortes. Kædens længde kan forkortes med gaffelhoved ved hjælp af krogen.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven