ULTRAPROTECT kantbeskyttelsesvinkel med burrelukning 100 mm

Art.-nr.: 086290 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde A 100 mm
Mål b 300 mm
Passer til WLL-løftebånd 3.000 kg
Passer til WLL-løfteslynger 8.000 kg - 10.000 kg
Produkttype Kantbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086290 100
EAN/GTIN 4049924502326
Producentnummer UPCP100X300

Betegnelse

Udførelse:

Meget fleksibel, utrolig skærefast og slidstærk kantbeskyttelsesvinkel af Dyneema®.

Anvendelse:

I kombination med bæreseler og båndstropper.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven