Bæresele, rød 5000 kg 2 m

Art.-nr.: 086275 2
(DKK 113,61 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 4 m
Nyttelængde 2 m
Slingbredde 72 mm
Belastning enkelt direkte WLL 5.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 4.000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 10.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 7.000 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 5.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086275 2
EAN/GTIN 2050001735867
Producentnummer TE050020

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven