{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rembredde | 60 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 2.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 1.600 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 4.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 2.800 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 2.000 kg | |
Produkttype | Løftebånd |
Artikelnummer | 086272 3 | |
EAN/GTIN | 2050001858603 | |
Producentnummer | MC06003 |