Løftesele violet 1000 kg, to lag 3 m

Art.-nr.: 086271 3
(DKK 44,20 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rembredde 30 mm
Belastning enkelt direkte WLL 1.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 800 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 2.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
Produkttype Løftebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086271 3
EAN/GTIN 2050001858566
Producentnummer MC03003

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven