Bæresele, gul 3000 kg 1 m

Art.-nr.: 086260 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 2 m
Nyttelængde 1 m
Slingbredde 54 mm
Belastning enkelt direkte WLL 3.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 2.400 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 6.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086260 1
EAN/GTIN 2050001735829
Producentnummer TE030010

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven