Bæresele, gul 3000 kg 0,5 m

Art.-nr.: 086260 0,5
(DKK 80,60 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 1 m
Nyttelængde 0,5 m
Slingbredde 54 mm
Belastning enkelt direkte WLL 3.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 2.400 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 6.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 4.200 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 3.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086260 0,5
EAN/GTIN 8718126100314
Producentnummer TE030005

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven