Fastsurringsbælte todelt med skralde og spids krog 6 m

Art.-nr.: 086220 6
(DKK 24,51 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 6 m
    Rembredde 35 mm
    Forspændingskraft ved håndkraft (50 daN) 150 daN
    Maks. fastsurringskraft LC 1.000 daN
    Norm EN12195-2
    Produkttype Fastsurringsbælte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086220 6
    EAN/GTIN 4049924500063
    Producentnummer SB35BH/2306/OR

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra kraftige polyesterbånd med lavt stræk og slidstærk PU-belægning (EN 12195-2). Robust, korrosionsfast skralde og spids krog med nem betjening.

    Anvendelse:

    Til fastsurring, fastgørelse og sammenspænding af komponenter på værksted og til transportsikring.

    Bemærk:

    Fastsurringsremme er ikke farvekodede. Farver kan variere.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven