Hævert alu, Type: 1

Art.-nr.: 086200 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sugehoved-⌀ 120 mm
Maks. bæreevne 30 kg
Produkttype Ligekærvskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086200 1
EAN/GTIN 4010122600015
Producentnummer 600.0BL

Betegnelse

Udførelse:

Veribor®-hævert i robust aluminium og undertryksgummiskiver med lang levetid.
Bøjlegreb til enhåndsbetjening til hurtigt, effektivt arbejde.

Anvendelse:

Til at løfte alle materialer med glatte, ikke-fedtede og gastætte overflader.

Bemærk:

Tøm hæverten, når den ikke bruges, for at undgå en vedvarende deformering af gummiskiverne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven