{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 3 m | |
Rembredde | 90 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 3.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 2.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 6.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Produkttype | Løftebånd |
Artikelnummer | 086174 3 | |
EAN/GTIN | 4025092360395 | |
Producentnummer | HBD 03000-L1 3m |