{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omfangslængde | 8 m | |
Nyttelængde | 4 m | |
Slingbredde | 60 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 3.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 2.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 6.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Produkttype | Rundslynge |
Artikelnummer | 086160 4 | |
EAN/GTIN | 4025092360517 | |
Producentnummer | RSE-03000-L1 4m |