Bæresele, grøn 2000 kg 1,5 m

Art.-nr.: 086150 1,5
(DKK 64,07 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Omfangslængde 3 m
    Nyttelængde 1,5 m
    Slingbredde 46 mm
    Belastning enkelt direkte WLL 2.000 kg
    Belastning enkelt snøret WLL 1.600 kg
    Belastning dobbelt WLL op til 7° 4.000 kg
    Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 2.800 kg
    Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 2.000 kg
    Produkttype Rundslynge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086150 1,5
    EAN/GTIN 4025092360456
    Producentnummer RSE-02000-L1 1,5m

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

    Anvendelse:

    Til løft og flytning af komponenter.

    Bemærk:

    Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven