Bæresele, violet 1000 kg, Nyttelængde: 1m

Art.-nr.: 086140 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 2 m
Nyttelængde 1 m
Slingbredde 46 mm
Belastning enkelt direkte WLL 1.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 800 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 2.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086140 1
EAN/GTIN 4025092360418
Producentnummer RSE-01000-L1 1m
Producent Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven