• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Hydraulisk kobling, Konstruktion: F1

Art.-nr.: 086085 F1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konstruktion Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form koblingsmuffe (F)
Hydrauliktilslutning 3/8-NPT udvendig tommer
Egnet til slangeside
Produkttype Hydraulik-tilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086085 F1
EAN/GTIN 4025092155489
Producentnummer CFY-1
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Til til- og frakobling af hydraulikcylindre eller andre komponenter. Omløberen skal blot skrues til med hånden, da den er selvtætnende. I ikke-tilkoblet tilstand lukkes åbningerne af indvendige kugler, så der ikke kan trænge olie ud. Koblingsmuffen er udstyret med en støvhætte af gummi. Koblingsmuffer medfølger altid ved levering af en hydraulikcylinder.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
Hydraulikslanger (nr. 086080 og 086081) er udstyret medkoblingsstik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven