Hydraulikslange HHC med fabriksmontering/-påfyldning 6 m

Art.-nr.: 086081 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 6 m
Produkttype Hydraulik-tilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086081 6
EAN/GTIN 2050000970351
Producentnummer 4025092155595

Betegnelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside). Udvendig ⌀ 14 mm; indvendig ⌀ 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min. bøjningsradius R = 100 mm.
Leveres kun med et komplet hydraulisk system (pumpe, cylinder, slange) fra producenten med montering på fabrikken, påfyldning og udluftning.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven