Hydraulisk håndpumpe HPS, Antal trin / tankvolumen: 2/0,7l

Art.-nr.: 086050 2/0,7
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin / tankvolumen (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal tryktrin 2
Pumpemængde, tompumpeslag (1. trin) 11 ml
Pumpemængde, lastpumpeslag (2. trin) 2 ml
Anvendelig tankvolumen 700 ml
Vægt 7 kg
Produkttype Hydraulik-håndpumpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086050 2/0,7
EAN/GTIN 4025092159098
Producentnummer HPS-2/0,7A

Betegnelse

Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.
2-trins håndpumper med ilgang (bortset fra str. 1/0,7). Skift fra 1. til 2. trin sker automatisk. Med trykbegrænsningsventiler, der kan indstilles fra 0 til 700 bar. Konstruktion helt i metal med fint justerbar drænventil, udluftnings- og oliepåfyldningsskrue samt ring på hånd-taget.

Leveringsomfang:

Inklusive oliepåfyldning, uden manometer.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven