Hydraulisk stempelløfter JH 4 t

Art.-nr.: 086045 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Meget lav højde 205 mm
Løftehøjde 126 mm
Maks. bæreevne 4 t
Produkttype Vognløfter / maskinløfter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086045 4
EAN/GTIN 4025092162739
Producentnummer JH-4 B 4t

Betegnelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearm med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven