Talje med tandhjul Yalelift 360° 0,5 t

Art.-nr.: 086025 0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftekraft ved nom. last 21 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 500 kg
Bæreevne t 0,5 t
Vægt 9 kg
Produkttype Talje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086025 0,5
EAN/GTIN 4025092930581
Producentnummer YL360-F-Zug 0,5t/1

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Med det manuelle kædestyr, der kan drejes 360° kan betjeningen ske fra alle positioner. Konstrueret til krævende opgaver. Overholder de nyeste europæiske sikkerhedsforskrifter. Brugeren er ikke længere tvunget til at arbejde i farezonen omkring lasten.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.
Udførelse med integreret chassis, galvaniseret udførelse og ATEX fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven