Universalspil med grundudstyr 1,6 t

Art.-nr.: 086023 1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TU 16
Bæreevne 1,6 t
Bæreevne kg 1.600 kg
Vægt, vægtstangsrør 2,3 kg
Vægt, universalspil 18 kg
Produkttype Universalspil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086023 1,6
EAN/GTIN 2050001741288
Producentnummer 058379

Betegnelse

Udførelse:

Universalspil er mobile apparater til løfte-, trække- og spændeopgaver. Trækrebet indføres og forspændes manuelt i universalspillet og fjernes. Separat armbetjening til løfte- og sænkefunktion, alle reblængder kan anvendes.
Universalspil med ekstra grundudstyr, bestående af vægtstangsrør, 20 m reb med spids og gummiimprægneret krog, vinklet på håndtromle.

Bemærk:

Andre universalspil (f.eks. “Jockey” eller til persontransport) og tilbehør kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven