Universalspil med grundudstyr 1,6 t

Art.-nr.: 086021 1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse T 516D
Bæreevne 1,6 t
Bæreevne kg 1.600 kg
Vægt, vægtstangsrør 2,4 kg
Vægt, universalspil 13,5 kg
Produkttype Universalspil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086021 1,6
EAN/GTIN 3600230181196
Producentnummer 058439

Betegnelse

Udførelse:

Universalspil er mobile apparater til løfte-, trække- og spændeopgaver. Trækrebet indføres og forspændes manuelt i universalspillet og fjernes. Separat armbetjening til løfte- og sænkefunktion, alle reblængder kan anvendes.
Universalspil med ekstra grundudstyr, bestående af vægtstangsrør, 20 m reb med spids og gummiimprægneret krog, vinklet på håndtromle.

Bemærk:

Andre universalspil (f.eks. “Jockey” eller til persontransport) og tilbehør kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven