Tandhjulstalje Tralift™, Bæreevne: 0,25t

Art.-nr.: 086019 0,25
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hus, materiale helt i stål
Løftekraft ved nom. last 11 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 250 kg
Bæreevne t 0,25 t
Vægt 3,2 kg
Produkttype Talje

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086019 0,25
Kopier
EAN/GTIN 2050001747013
Kopier
Producentnummer 75769
Kopier
Producent Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven