Hejseværk ERGO360 med klapgreb, Bæreevne: 0,75t

Art.-nr.: 086018 0,75
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Normalløftehøjde 1,5 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 750 kg
Vægt 6,7 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086018 0,75
EAN/GTIN 4053981979625
Producentnummer ERGO360 750, 0,75t,

Betegnelse

Udførelse:

Løftegrej med ERGO aluminium håndgreb og integreret, skridsikkert klapgreb. Gør det muligt at indstille forskellige arbejdspositioner og arbejde normalt uden at blive træt ved at skifte grebspositionen. Op til 30 % mindre vægtstangskraft. Ergonomisk produktdesign til optimal sikkerhed. Håndgrebet, der kan klappes ind og ud, falder i hak og kan klappes i begge retninger. Egnet til at bære løftegrejet.

Anvendelse:

Multifunktionsapparat til intensiv, universel brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven