Hejseværk UNO plus med kæde i rundstål 0,75 t

Art.-nr.: 086017 0,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hus, materiale Pladestål
    Løftekraft ved nom. last 22 daN
    Normalløftehøjde 1,5 m
    Kædefrikobling ja
    Antal kædestrenge 1
    Bæreevne 750 kg
    Bæreevne t 0,75 t
    Vægt 6,3 kg
    Produkttype Hejseværk / kædetræk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086017 0,75
    EAN/GTIN 4053981776965
    Producentnummer 4053981776965

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust og kompakt konstruktion i pladestål. Letgående kædefrikobling. Kædestyr til problemløst kædeforløb.

    Anvendelse:

    Standard-universalmaskine til handy, alsidig anvendelse.

    Bemærk:

    Ved funktionsprincippet gevindlasttrykbremse skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.
    Den automatiske kædefrikobling gør det muligt hurtigt at sætte den ubelastede kæde på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker gevindlasttrykbremsen automatisk igen, og lasten holdes sikkert.
    Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.
    ATEX-udførelse fås på forespørgsel

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven