Kædehejseværk BRAVO™ med rundstålskæde 0,75 t

Art.-nr.: 086014 0,75
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kædeled-⌀ 6 mm
min. længde mellem krogene 315 mm
Kædeledslængde 18 mm
Hus, materiale Stål
Løftekraft ved nom. last 233 daN
Normalløftehøjde 1,5 m
Kædefrikobling ja
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 750 kg
Bæreevne t 0,75 t
Vægt 7 kg
Produkttype Hejseværk / kædetræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086014 0,75
EAN/GTIN 3600232440390

Betegnelse

Udførelse:

Maskiner med hus i pladestål, ekstremt lav vægt, standardkædefrikobling, lav konstruktionshøjde, drejelige lejer, smedet krog.

Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet gevindlasttrykbremse skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.
Den automatiske kædefrikobling gør det muligt hurtigt at sætte den ubelastede kæde på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker gevindlasttrykbremsen automatisk igen, og lasten holdes sikkert.
Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.
Maskiner med overbelastningssikring (glidekobling) på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven