{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LX-6 | |
Højde, læsseflade forrest | 115 mm | |
Længde, læsseflade forrest | 185 mm | |
Bredde, læsseflade forrest | 150 mm | |
Højde, læsseflade bagest | 115 mm | |
Længde, læsseflade bagest | 300 mm | |
Bredde, læsseflade bagest | 250 mm | |
Indstillingsområde bag fra – til | 500 mm - 1.400 mm | |
Hjul-⌀ | 85 mm | |
Hjul, bredde | 90 mm | |
Antal hjul bagest | 8 | |
Antal hjul forrest | 4 | |
Bæreevne | 6 t | |
Vægt | 45 kg | |
Produkttype | Tunggodschassis |
Artikelnummer | 086009 6 | |
EAN/GTIN | 4025092163781 | |
Producentnummer | LX-6 |