Chassis og transporthjul, type LFL Faste hjul 2,5 t

Art.-nr.: 086007 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse LF-2,5
    Højde 100 mm
    Længde 275 mm
    Bredde 120 mm
    Hjul-⌀ 85 mm
    Hjul, bredde 90 mm
    Antal hjul 2
    Bæreevne 2,5 t
    Vægt 4 kg
    Produkttype Tunggodschassis

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086007 2,5
    EAN/GTIN 4025092163842
    Producentnummer LF-2,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vedligeholdelsesfrie chassiskomponenter til transport af mellemtunge laster. Slidstærke nylonhjul med skridsikker gummibelægning kan anvendes enkeltvis eller samles til et system.
    Udførelse med to indkapslede kuglelejer pr. fast hjul.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven